{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na izhodni strani | 28,5 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642529 21 | |
EAN/GTIN | 4062406062026 | |
Številka proizvajalca | 642529 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
643 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.331 kosov na zalogi
4,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
959 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.141 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 77 | 39 | 77 | 38 |
Zev ključa | 21 | 21 | 21 | 21 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |