{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na izhodni strani | 25,4 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642529 18 | |
EAN/GTIN | 4062406062002 | |
Številka proizvajalca | 642529 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski, Zev ključa: 18mm
po ponudbi
Na zalogi
602 kosov na zalogi
16,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.091 kosov na zalogi
3,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.173 kosov na zalogi
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
789 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Zev ključa | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |