12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 34mm

Št. art.: 642100 34
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 34 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na izhodni strani 45 mm
Dolžina 47 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Material Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina nikelj kromirano
s profilom AS-Drive Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 642100 34
EAN/GTIN 4018754005413
Številka proizvajalca 03010034

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 34mm

12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 34mm

po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
19,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi
13,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 45 mm 45 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ 12-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 1/2 col
Dolžina 47 mm 44 mm
Zev ključa 34 mm 34 mm
Material Visoko zmogljivo jeklo HPQ® Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico