{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 26,2 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642100 19 | |
EAN/GTIN | 4018754005277 | |
Številka proizvajalca | 03010019 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
441 kosov na zalogi
8,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.917 kosov na zalogi
9,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 26,2 | 26,6 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 38 | 77 |
Zev ključa | 19 | 19 |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |