SCIL 22-AD08-24K8 IC1008 Rezalni vložki za struženje z velikim prostim kotom

Št. art.: 6411300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6411300
EAN/GTIN 7291075364170
Številka proizvajalca 6411300
L-število L23940 726

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 5,5 mm, širina rezanja (CW) 2,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5,5 mm
  • Širina reza (CW) 2,4 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 8 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.