SCHL 10-22BF-JHP Držala za zarezovanje in struženje na avtomatih za struženje dolgih materialov in avtomatih s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2861170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SWISSCUT INNOVAL
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2861170
    EAN/GTIN 7291075355840
    Številka proizvajalca 2861170
    L-število L23920 1073

    Opis

    Opis:

    Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

    Lastnosti:

    • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
    • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
    • Dolžina glave (levo) 20,7 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
    • Višina vpenjala (H) 10 mm
    • Širina vpenjala (B) 10 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "SWISSCUT INNOVAL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico