• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

NQCH12-SCHL-22BF-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem za rezalne vložke SWISSCUT 22 za zarezovanje in struženje na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397232
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
Serija NEOSWISS
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3397232
EAN/GTIN 7291075480092
Številka proizvajalca 3397232
L-število L23920 2596

Opis

Opis:

Rezkanje/struženje držalo za orodje, širina rezanja max. (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 32,8 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 24 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 32,8 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEOSWISS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico