NQCH-1616-JHP Stebla JETCUT za modularne izmenljive glave NEOSWISS, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397236
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija NEOSWISS
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397236
EAN/GTIN 7291075480313
Številka proizvajalca 3397236
L-število L23990 403

Opis

Opis:

Vrtalne palice, skupna dolžina (OAL) 100 mm, višina stebla (H) 16 mm, širina stebla (B) 16 mm

Lastnosti:

  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "NEOSWISS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico