SCHL 12-22BF Držala za zarezovanje in struženje na avtomatih za struženje dolgih materialov in avtomatih za struženje. Možnost vpenjanja dveh strani.

Št. art.: 2802011
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija SWISSCUT INNOVAL
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802011
EAN/GTIN 7291075315387
Številka proizvajalca 2802011
L-število L23920 242

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SWISSCUT INNOVAL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico