SCHL 9.5-22BF-JHP Držalo za orodje za rezkanje in struženje za stružnice z drsno glavo in avtomatske stružnice z usmerjenim dovodom hladilne tekočine.

Št. art.: 2802153
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SWISSCUT INNOVAL
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802153
EAN/GTIN 7291075355789
Številka proizvajalca 2802153
L-število L23920 3295

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,1″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,02″
  • Površinska dolžina (OAL): 4,92″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.315″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.1″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.02″
  • Dolžina glave (LH): 0.815″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.92″
  • Višina stebla (H): 3/8″
  • Širina trna (B): 3/8″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "SWISSCUT INNOVAL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico