SCHL 12.7-22BF Držalo za orodje za rezkanje in struženje za stružnice z drsno glavo in avtomatske stružnice. Možnost vpenjanja z dveh strani.

Št. art.: 2802077
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SWISSCUT INNOVAL
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2802077
    EAN/GTIN 7291075315400
    Številka proizvajalca 2802077
    L-število L23920 3206

    Opis

    Opis:

    • Držalo za orodje za delanje/struženje
    • Širina reza max (CWX): 0,1″
    • Širina reza min (CWN): 0,02″
    • Površinska dolžina (OAL): 4,921″.

    Lastnosti:

    • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.315″
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.1″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.02″
    • Celotna dolžina (OAL): 4.921″
    • Višina stebla (H): 1/2″
    • Širina trna (B): 1/2″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SWISSCUT INNOVAL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico