SCIL 22-100NP08 IC1008 Rezalni vložki za struženje, zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 6410070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6410070
EAN/GTIN 7291075316469
Številka proizvajalca 6410070
L-število L23940 405

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,08 mm, največja globina rezanja (CDX) 3 mm, širina rezanja (CW) 1 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 22 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7 mm, skupna dolžina (OAL) 22 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 22 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 9 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Skupna dolžina (OAL) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico