{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 31 mm | |
Dolžina | 47 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637687 19 | |
EAN/GTIN | 4067263080480 | |
Številka proizvajalca | 637687 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nastavek, 3/8-colski v celoti izolirani, Zev ključa: 19mm
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.382 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 31 mm | 25,6 mm | 25,6 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 47 mm | 29 mm | 29 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | Izolirano z umetno maso | kromirani | kromirani |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |