{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 11 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 21 mm | |
Dolžina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637687 11 | |
EAN/GTIN | 4067263070009 | |
Številka proizvajalca | 637687 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nastavek, 3/8-colski v celoti izolirani 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
549 kosov na zalogi
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
603 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 21 | 15,9 | 15,9 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | Izolirano z umetno maso | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 11 | 11 | 11 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |