{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 26 mm | |
Dolžina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637687 15 | |
EAN/GTIN | 4067263080442 | |
Številka proizvajalca | 637687 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nastavek, 3/8-colski v celoti izolirani, Zev ključa: 15mm
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
738 kosov na zalogi
4,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
597 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 26 mm | 20,9 mm | 20,9 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 45 mm | 27 mm | 27 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Zev ključa | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |