{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 27 mm | |
Dolžina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637687 16 | |
EAN/GTIN | 4067263080459 | |
Številka proizvajalca | 637687 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nastavek, 3/8-colski v celoti izolirani, Zev ključa: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
923 kosov na zalogi
4,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 45 mm | 27 mm | 27 mm |
Površina | Izolirano z umetno maso | kromirani | kromirani |
Zev ključa | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |