{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 30,2 mm | |
Dolžina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637656 19 | |
EAN/GTIN | 4007555300193 | |
Številka proizvajalca | 300193 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski v celoti izoliran, Zev ključa: 19mm
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.201 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
974 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.342 kosov na zalogi
5,65 €
3,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 30,2 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 31 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 45 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 47 mm |
Zev ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |