{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 28 mm | |
Dolžina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637656 17 | |
EAN/GTIN | 4007555300179 | |
Številka proizvajalca | 300179 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski v celoti izoliran 17 mm
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.211 kosov na zalogi
4,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.029 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 28 | 23,4 | 23,4 | 28,5 |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 45 | 27 | 27 | 45 |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | kromirani | kromirani | Izolirano z umetno maso |
Zev ključa | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |