{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 23,4 mm | |
Dolžina | 27 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637229 17 | |
EAN/GTIN | 4062406061166 | |
Številka proizvajalca | 637229 17 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
881 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
884 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
814 kosov na zalogi
4,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
982 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Zev ključa | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |