{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 12 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 17 mm | |
Dolžina | 25 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637229 12 | |
EAN/GTIN | 4062406061111 | |
Številka proizvajalca | 637229 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.638 kosov na zalogi
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 25 | 25 | 45 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirani | kromirani | Izolirano z umetno maso |
Zev ključa | 12 | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |