{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 24 mm | |
Dolžina | 45 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637656 14 | |
EAN/GTIN | 4007555300148 | |
Številka proizvajalca | 300148 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski v celoti izoliran 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.103 kosov na zalogi
4,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
904 kosov na zalogi
5,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 24 | 19,6 | 19,6 | 25 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 45 | 27 | 27 | 45 |
Norm | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | kromirani | kromirani | Izolirano z umetno maso |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |