{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5/32 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Dolžina | 52 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637640 5/32 | |
EAN/GTIN | 2050001016171 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 5/32 col
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
11,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
871 kosov na zalogi
8,30 €
4,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.899 kosov na zalogi
4,81 €
2,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.057 kosov na zalogi
5,85 €
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 1/4 col | 3/8 col |
Dolžina | 52 mm | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
6-kotnik | 5/32 col | 5/32 col | 5/32 col | 5/32 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |