{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5/32 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 19 mm | |
Dolžina | 47 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637632 5/32 | |
EAN/GTIN | 4062406310073 | |
Številka proizvajalca | 637632 5/32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski colska izvedba, 6-kotnik: 5/32col
po ponudbi
Na zalogi
869 kosov na zalogi
8,30 €
4,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.894 kosov na zalogi
4,81 €
2,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.057 kosov na zalogi
5,85 €
2,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19 mm | 12 mm | 19 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 1/4 col | 3/8 col |
Dolžina | 47 mm | 36 mm | 47 mm |
6-kotnik | 5/32 col | 5/32 col | 5/32 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |