{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 5/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Dolžina | 52 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637640 5/16 | |
EAN/GTIN | 2050001016195 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 5/16 col
po ponudbi
Na zalogi
266 kosov na zalogi
11,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.028 kosov na zalogi
8,55 €
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.056 kosov na zalogi
6,80 €
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | 19 mm | 19 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 52 mm | 50 mm | 47 mm |
6-kotnik | 5/16 col | 5/16 col | 5/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |