{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 3/8 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Dolžina | 52 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637640 3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754004539 | |
Številka proizvajalca | 02450024 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 3/8 col
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
989 kosov na zalogi
8,85 €
4,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi
9,05 €
4,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.012 kosov na zalogi
7,20 €
3,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
544 kosov na zalogi
6,90 €
3,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | 19 mm | 22,5 mm | 19 mm | 22,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col |
Dolžina | 52 mm | 47 mm | 60 mm | 47 mm | 60 mm |
6-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |