{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX40 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Mera profila A | 6,6 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Dolžina | 49 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637560 TX40 | |
EAN/GTIN | 4018754002870 | |
Številka proizvajalca | 02100040 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki, Profil Torx®: TX40
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
452 kosov na zalogi
8,45 €
2,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 49 mm | 100 mm | 43 mm | 107 mm |
Profil Torx® | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Mera profila A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |