{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX20/95 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Mera profila A | 3,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Dolžina | 49 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637560 TX20 | |
EAN/GTIN | 4018754002832 | |
Številka proizvajalca | 02100020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki TX20
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
10,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
361 kosov na zalogi
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 | 17,5 | 18 |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Dolžina | 49 | 43 | 100 |
Profil Torx® | TX20/95 | TX20 | |
Mera profila A | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |