{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 37 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 8-19 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-10 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 413 mm | |
Širina | 230 mm | |
Višina | 57 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ; Nasadni ključ Torx®; Izvijač za notranji 6-kotnik; Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 634811 12 | |
EAN/GTIN | 4018754260461 | |
Številka proizvajalca | 96022119 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 37-delna 12
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
542,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
296,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi
383,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi
117,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
891 kosov na zalogi
150,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Širina | 230 | 176 | 294 | 174 | 174 |
Višina | 57 | 45 | 61 | 47 | 47 |
Dolžina | 413 | 357 | 510 | 357 | 357 |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-22 | 8-19 |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS | Škatla iz umetne mase ABS |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |