Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 8 mm

Št. art.: 637600 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    6-kotnik 8 mm
    Pogonski 4-kotnik 3/8 col
    ⌀ na strani pogona 17,8 mm
    Dolžina 52 mm
    Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 637600 8
    EAN/GTIN 4018754002610
    Številka proizvajalca 02050008

    Opis

    Izvedba:

    Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
    Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov.
    Steblo iz visokolegiranega posebnega jekla, svetla površina.

    Standard:

    DIN 7422

    Material:

    Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico