Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki TX10

Št. art.: 637560 TX10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX10/152
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Mera profila A 2,7 mm
⌀ na strani pogona 17,8 mm
Dolžina 49 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637560 TX10
EAN/GTIN 4018754002818
Številka proizvajalca 02100010

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov.
Steblo iz visokolegiranega posebnega jekla, svetla površina.

Standard:

DIN 7422

Material:

Chrom-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico