Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski, Zev ključa: 20,8mm

Št. art.: 637329 20,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
781 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 20,8 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 27,2 mm
Dolžina 65 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Držalni mehanizem za vžigalne svečke Gumijasto držalo
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637329 20,8
EAN/GTIN 4062406061227
Številka proizvajalca 637329 20,8

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
Zevi v natančnih tolerancah, s profilom HT-Drive, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Tankostenski, za delo na najožjih mestih.
12-kotni nasadni ključi.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico