{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7/8 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 30 mm | |
Dolžina | 31 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637222 7/8 | |
EAN/GTIN | 4062406311285 | |
Številka proizvajalca | 637222 7/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski colska izvedba, Zev ključa: 7/8col
po ponudbi
Na zalogi
508 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
526 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
466 kosov na zalogi
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
364 kosov na zalogi
4,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi
9,40 €
4,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
18,30 €
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 30 mm | 30 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 32,2 mm | 32,2 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 1/2 col | 1/2 col | 3/4 col | 3/4 col |
Dolžina | 31 mm | 31 mm | 41 mm | 41 mm | 50 mm | 90 mm |
Zev ključa | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |