{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
nyckelvidd | 7/8 tum | |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | |
⌀ utgångssidan | 32,2 mm | |
Längd | 90 mm | |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | |
Produktslag | Hylsnyckelinsats |
Številka izdelka | 644702 7/8 | |
EAN/GTIN | 4062406312770 | |
Številka proizvajalca | 644702 7/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, dolg, 3/4-colski colska izvedba, Zev ključa: 7/8col
po ponudbi
Na zalogi
419 kosov na zalogi
18,30 €
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
526 kosov na zalogi
NOK 100,61
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
465 kosov na zalogi
NOK 112,70
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
508 kosov na zalogi
NOK 109,42
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
364 kosov na zalogi
NOK 63,51
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi
NOK 126,91
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ utgångssidan | 32,2 mm | 30 mm | 29,9 mm | 30 mm | 29,9 mm | 32,2 mm |
Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar | 6-kant-hylsnycklar |
fyrkantsfäste | 3/4 tum | 3/8 tum | 1/2 tum | 3/8 tum | 1/2 tum | 3/4 tum |
Längd | 90 mm | 31 mm | 41 mm | 31 mm | 41 mm | 50 mm |
nyckelvidd | 7/8 tum | 7/8 tum | 7/8 tum | 7/8 tum | 7/8 tum | 7/8 tum |
Produktslag | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats | Hylsnyckelinsats |