{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 27,9 mm | |
Dolžina | 29 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637222 13/16 | |
EAN/GTIN | 4062406311278 | |
Številka proizvajalca | 637222 13/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski colska izvedba, Zev ključa: 13/16col
po ponudbi
Na zalogi
502 kosov na zalogi
7,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
502 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
465 kosov na zalogi
7,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
431 kosov na zalogi
4,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
338 kosov na zalogi
9,15 €
4,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 27,9 mm | 27,9 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 31,2 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 1/2 col | 1/2 col | 3/4 col |
Dolžina | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
Zev ključa | 13/16 col | 13/16 col | 13/16 col | 13/16 col | 13/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |