{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 11,8 mm | |
Dolžina | 25,5 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637222 5/16 | |
EAN/GTIN | 4062406311193 | |
Številka proizvajalca | 637222 5/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski colska izvedba 5/16 col
po ponudbi
Na zalogi
652 kosov na zalogi
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
651 kosov na zalogi
4,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
498 kosov na zalogi
6,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
788 kosov na zalogi
2,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
556 kosov na zalogi
9,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 11,8 | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 11,9 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | Izvijač za profil Phillips | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 25,5 | 24,8 | 25,5 | 24,8 | 50 |
Zev ključa | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |