{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 20,9 mm | |
Dolžina | 27 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637029 15 | |
EAN/GTIN | 4062406061005 | |
Številka proizvajalca | 637029 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
700 kosov na zalogi
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.636 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 20,9 mm | 20,9 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 27 mm | 64 mm |
Zev ključa | 15 mm | 15 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |