{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
⌀ na izhodni strani | 14,3 mm | |
Dolžina | 27 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637000 10 | |
EAN/GTIN | 4018754001934 | |
Številka proizvajalca | 02010010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski, Zev ključa: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.482 kosov na zalogi
4,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
947 kosov na zalogi
3,51 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
582 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
707 kosov na zalogi
5,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 14,3 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 14,6 mm | 20 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Dolžina | 27 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 45 mm |
Zev ključa | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |