{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 33 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 7-22 mm | |
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ | 1/4-7/8 col | |
Dolžina | 413 mm | |
Širina | 230 mm | |
Višina | 57 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Mere zeva ključa | metrični / colski | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 634711 | |
EAN/GTIN | 4018754260430 | |
Številka proizvajalca | 96021122 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 33-delna, metrični / colski
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
424,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
694 kosov na zalogi
255,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive ;Izvijač z notranjim 6-kotnikom ;Izvijač Torx® ;12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 | 3/8 |
Širina | 230 | 176 |
Višina | 57 | 45 |
Dolžina | 413 | 357 |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |