{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 4 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 10,7 mm | |
Dolžina | 55 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631700 4 | |
EAN/GTIN | 4018754000487 | |
Številka proizvajalca | 01050004 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colski dolgi 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
843 kosov na zalogi
10,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
992 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.495 kosov na zalogi
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 10,7 | 12 | 12 |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 55 | 55 | 55 |
6-kotnik | 4 | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |