Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 30-delna, Tip: 6

Št. art.: 630366 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 322 mm
Širina 134 mm
Višina 57 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630366 6
EAN/GTIN 4018754260614
Številka proizvajalca 96011134

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2−M8
in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M8.
Za vijake Phillips z navojem M2−M6 in za vijake z zarezano glavo z navojem M2,5−M5.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov art. 631000 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik: 4 kosi art. 631700 vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kos art. 675310, vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 4 kosi art. 675250 vel. 3,5; 4; 5,5; 8
Držalo za vijačne nastavke: 1 kos podoben art. 676800 vel. 4/4
T-ročaj: 1 kos, art. 633000 vel. 116
Natični ročaj: 1 kos, art. 632800 vel. 150
Podaljški: 2 kosa art. 632400 vel. 50; 150
Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS