{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | E8 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 7,5 mm | |
⌀ na izhodni strani | 10,5 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631500 E8 | |
EAN/GTIN | 4018754000975 | |
Številka proizvajalca | 01270008 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski, Profil Torx®: E8
po ponudbi
Na zalogi
235 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.706 kosov na zalogi
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 10,5 mm | 9,6 mm |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | Nasadni ključ Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 23 mm | 25 mm |
Profil Torx® | E8 | E8 |
Mera profila A | 7,5 mm | 7,5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |