{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | E7 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 6,2 mm | |
⌀ na izhodni strani | 9,6 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631500 E7 | |
EAN/GTIN | 4018754000968 | |
Številka proizvajalca | 01270007 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski E7
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.258 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 9,6 | 8,3 |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | Nasadni ključ Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 23 | 25 |
Profil Torx® | E7 | E7 |
Mera profila A | 6,2 | 6,2 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |