{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | E5 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 4,7 mm | |
⌀ na izhodni strani | 6,7 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631500 E5 | |
EAN/GTIN | 4018754000944 | |
Številka proizvajalca | 01270005 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski E5
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
967 kosov na zalogi
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 6,7 | 6,7 |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | Nasadni ključ Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 | 1/4 |
Dolžina | 23 | 25 |
Profil Torx® | E5 | E5 |
Mera profila A | 4,7 | 4,7 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |