{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | E10 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Mera profila A | 9,4 mm | |
⌀ na izhodni strani | 12,7 mm | |
Dolžina | 23 mm | |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631500 E10 | |
EAN/GTIN | 4018754000982 | |
Številka proizvajalca | 01270010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Nasadni ključ Torx®, 1/4-colski, Profil Torx®: E10
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
8,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
962 kosov na zalogi
4,09 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 12,7 mm | 11,3 mm |
Pogonski profil | Nasadni ključ Torx® | Nasadni ključ Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 23 mm | 25 mm |
Profil Torx® | E10 | E10 |
Mera profila A | 9,4 mm | 9,4 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |