{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 10,8 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
s profilom AS-Drive | Ne | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 631415 7 | |
EAN/GTIN | 4045197492982 | |
Številka proizvajalca | 631415 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nastavek, 1/4-colski dolgi 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.428 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.397 kosov na zalogi
2,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.965 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 10,8 mm | 10,5 mm | 10,8 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Dolžina | 50 mm | 25 mm | 25 mm |
Zev ključa | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |