Sistemska škatla 4-1

Št. art.: 630310 4-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3.577 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanja dolžina 492 mm
Zunanja širina 247 mm
Zunanja višina 66 mm
Notranja dolžina 485 mm
Notranja širina 230 mm
Notranja višina 54 mm
Vrsta izdelka Sistemska škatla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630310 4-1
EAN/GTIN 4045197681638

Opis

Primerno za:

Garniture do kat. 49 art. 630013, 630023, 634800, 637713, 637813, 637913, 638013, 638025, 639063, 680150.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico