{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 260 mm | |
Zunanja širina | 132 mm | |
Zunanja višina | 45 mm | |
Notranja dolžina | 254 mm | |
Notranja širina | 120 mm | |
Notranja višina | 35 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630310 2 | |
EAN/GTIN | 4045197524287 | |
Številka proizvajalca | 630310 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sistemska škatla 2
po ponudbi
Na zalogi
8.144 kosov na zalogi
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.154 kosov na zalogi
6,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanja širina | 132 | 128 | 147 | 149 |
Zunanja višina | 45 | 46 | 45 | 47 |
Zunanja dolžina | 260 | 172 | 257 | 257 |
Notranja širina | 120 | 120 | 125 | 125 |
Notranja višina | 35 | 36 | 37 | 37 |
Notranja dolžina | 254 | 166 | 250 | 250 |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla | Sistemska škatla | Sistemska škatla | Sistemska škatla |