{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 257 mm | |
Zunanja širina | 147 mm | |
Zunanja višina | 45 mm | |
Notranja dolžina | 250 mm | |
Notranja širina | 125 mm | |
Notranja višina | 37 mm | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 5×10 | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630305 2 | |
EAN/GTIN | 4062406166243 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sistemska škatla 2
po ponudbi
Na zalogi
263 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.145 kosov na zalogi
11,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
4,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.165 kosov na zalogi
5,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanja širina | 147 | 132 | 128 | 149 |
Zunanja višina | 45 | 45 | 46 | 47 |
Zunanja dolžina | 257 | 260 | 172 | 257 |
Notranja širina | 125 | 120 | 120 | 125 |
Notranja višina | 37 | 35 | 36 | 37 |
Notranja dolžina | 250 | 254 | 166 | 250 |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla | Sistemska škatla | Sistemska škatla | Sistemska škatla |