{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 510 mm | |
Zunanja širina | 294 mm | |
Zunanja višina | 61 mm | |
Notranja dolžina | 500 mm | |
Notranja širina | 200 mm | |
Notranja višina | 51 mm | |
Stopnja napolnjenosti enega predala v G | 8×20 | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630305 4 | |
EAN/GTIN | 4062406166274 | |
Številka proizvajalca | 630305 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sistemska škatla 4
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanja širina | 294 | 227 |
Zunanja višina | 61 | 62 |
Zunanja dolžina | 510 | 407 |
Notranja širina | 200 | 200 |
Notranja višina | 51 | 52 |
Notranja dolžina | 500 | 400 |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla | Sistemska škatla |