Sistemska škatla 3A

Št. art.: 630305 3A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×14

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanja dolžina 357 mm
    Zunanja širina 176 mm
    Zunanja višina 45 mm
    Notranja dolžina 350 mm
    Notranja širina 150 mm
    Notranja višina 37 mm
    Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×14
    Vrsta izdelka Sistemska škatla

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 630305 3A
    EAN/GTIN 4062406166250
    Številka proizvajalca 630305 3A

    Opis

    Primerno za:

    Garniture art. 633912, 634025 vel. SD (od kat. 50), 634312.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico